Monobloc skjærer Dormer S90410.0

End Mills S904

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:S90410.0
Rubix:6189471
EAN:7320760133088
End Mill 10.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter10 mm
Type haleha
hale diameter10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 10.00mm SOLID HM BLANK - S90410.0 - DORMER


Solid carbide short end mill with DIN 6535 HA shank N 30° uncoated 4-flute for steel <850 N/mm². Cast iron. Titanium and nickel. Copper and copper alloys.
ENDMILL 10,00 4D NORMAL S904 30DEG CW MICROGAIN

Bruksområder

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter10 mm
Type haleha
hale diameter10 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt22 mm
Total lengde72 mm
Senter kuttyes (centre cutting)
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlinguncoated
Typefinger cutter
Vinkel på helix30 °
Maskinerings materialesteel, cast iron, titanium, nickel, copper and copper alloys
Kutte vinkel12 °
756,41 kr Eks. mva
/ stykk
945,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel