Referanser
Fein:69903034000
Rubix:394810
EAN:4014586283616




Produktinformasjon : SLIPBAND 100x1000 K36 Z -69903034000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 290x258x102 mm |
|---|---|
| Vekt | 2100 g |
| Vekt emballert | 2300 g |
| Lengde | 1000 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Korn | 36 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 215,95 kr Eks. mva
/ pakke
1 519,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
