Referanser
Bosch:2608607786
Rubix:365009
EAN:3165140549974

Produktinformasjon : SLIPRULLE 115MMX5M BS K120 - 2608607786 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 234 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 115x65x65 mm |
| Vekt emballert | 234 g |
| Lengde | 5000 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
137,03 kr Eks. mva
/ stykk
171,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
