Referanser
Metabo:629067000
Rubix:339020
Produsent:629067000
EAN:4007430202222

Produktinformasjon : MTB 3 SLIPBAND 50X1020 MM P 180 NK
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1020 mm |
|---|---|
| Bredde | 50 mm |
| Korn | 180 |
| Serie | schuurbanden |
| Type festemiddel | aluminiumoksid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
212,84 kr Eks. mva
/ stykk
266,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel