Spor kulelager FAG 6304-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 52 mm | Bredde: 15 mm | Inner diameter: 20 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6304-2Z-C3
Rubix:163227
Produsent:0167228840030
EAN:4012801563383



Produktinformasjon : 6304-2Z-C3 FAG
Kulelager 50 x 110 x 27
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Vekt | 146 g |
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
220,23 kr Eks. mva
/ stykk
275,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig