Spor kulelager SKF 6302-2RS1, Ytter diameter (inch): 42 mm | Bredde: 13 mm | Inner diameter: 15 mm
SKF Sporkulelager 6303-serien
Se teknisk informasjonReferanser
SKF:6302-2RS1
Rubix:116727
EAN:7316577758798

Produktinformasjon : 6302 2RS1 SKF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 84 g |
|---|---|
| Inner diameter | 15 mm |
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 63 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
181,82 kr Eks. mva
/ stykk
227,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
