Referanser
Facom:K.1P3/16SR
Rubix:6369260
EAN:3148518743228



Produktinformasjon : Non Sparking 3/4'' Inch 12-Point Sockets 1-3/16 - K.1P3/16SR - Facom
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 381 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 60x45x45 mm |
| Vekt emballert | 381 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengde | 60 mm |
| Diameter (Inch) | 01/03/2016 '' |
| Behandlet | kobber/beryllium |
| Vekt | 400 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 795,81 kr Eks. mva
/ stykk
2 244,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
