Referanser
Gedore:D 30 L 22
Rubix:6032003
Produsent:6259650
EAN:4010886625965

Produktinformasjon : PIPE 3/8'', LANG 22mm - D 30 L 22 - 6259650 - GEDORE
Socket 3/8", long 22 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 136 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengde | 63.5 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 136 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel