Referanser
Metabo:623483000
Rubix:336996
Produsent:623483000
EAN:4007430148216
Produktinformasjon : MTB LAMELL/FIBERRULLE 105 X 100 MM P60
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 60 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
568,44 kr Eks. mva
/ stykk
710,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
