Referanser
Milwaukee:4932430395
Rubix:6264452
EAN:4002395380565

Produktinformasjon : Polerskive Lammeull 135mm - 4932430395 - Milwaukee
POLERSKIVE LAMMEULL 135MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Form | rund |
|---|---|
| Diameter | 135 mm |
| Tykkelse | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
280,90 kr Eks. mva
/ stykk
351,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
