Referanser
Bosch:2608613009
Rubix:358797
EAN:3165140032780
Dokumenter
Produktinformasjon : POLERFILT MJUK 128MM - 2608613009 - BOSCH
Polishing Felt for pre-polishing dirty or scratched lacquered surfaces using a polish or grinding paste.
Egenskaper
•Suitable for use with orbital sanders
Just stick it on with hook and loop
Just stick it on with hook and loop
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 35 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 158x131x12 mm |
| Vekt emballert | 35 g |
| Applikasjon | polishing |
Vis UNSPSC/ECL@SS
91,39 kr Eks. mva
/ stykk
114,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


