Referanser
Bosch:2608606818
Rubix:358686
EAN:3165140180832



Produktinformasjon : SLIPRULLE RW 115MML5M K60 - 2608606818 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 315 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 115x90x90 mm |
| Vekt emballert | 400 g |
| Korn | 60 |
| Lengde | 5000 mm |
| Bredde | 115 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
68,93 kr Eks. mva
/ stykk
86,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
