Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic) 6151600380
Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):6151600380
Rubix:344521



Produktinformasjon : CP3119-12 CNOMO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 375x180x70 mm |
|---|---|
| Vekt | 1622 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 375x180x70 mm |
| Vekt emballert | 1622 g |
| Tang diameter | 6 mm |
| No-load hastighet | 12000 rpm |
| Vekt | 0.765 kg |
| Luft forbruk | 960 l/min |
| Motor effekt [kW] | 900 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
24 413,80 kr Eks. mva
/ stykk
30 517,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel