Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Pneumatikk
Pneumatisk verktøy, slipemaskiner og stiftepistoler
Slipemaskiner
Vinkelsliper
CP3019-20AC ANGLE
Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic) 6151604080
Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic)
Referanser
cp (chicago pneumatic):
6151604080
rubix:
344476
Teknisk sammendrag
Tang diameter
6.35
mm
No-load hastighet
20000
rpm
Vekt
1.4
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : CP3019-20AC ANGLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
Tang diameter
6.35
mm
No-load hastighet
20000
rpm
Vekt
1.4
kg
Luft forbruk
564
l/min
Motor effekt [kW]
375
W
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
13 569,39
kr
Eks. mva
/
stykk
16 961,74
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden