Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic)
Tang diameter | 6.35 mm |
---|---|
No-load hastighet | 20000 rpm |
Vekt | 0.14 kg |
Tang diameter | 6.35 mm |
---|---|
No-load hastighet | 20000 rpm |
Vekt | 0.14 kg |
Luft forbruk | 624 l/min |
Motor effekt [kW] | 400 W |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel