slange trommel CP (Chicago Pneumatic) 8940172001
slange trommel CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):8940172001
Rubix:345569

Produktinformasjon : HOSE REEL 10 MM BSP HR9110
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 550x510x280 mm |
|---|---|
| Vekt | 13100 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 550x510x280 mm |
| Vekt emballert | 13100 g |
| Lengde | 20 m |
| Inner diameter | 10 mm |
| Ytter diameter (inch) | 14 mm |
| Materiale | kpu; steel structure; plastic drum |
| Servicetrykk | 13.79 bar |
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | 3/8 '' |
| Vekt | 13.2 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
