Referanser
Bosch:2608585697
Rubix:361661
EAN:3165140488679



Produktinformasjon : SPIRALBORR 10X100X160MM SEXKANTFÄSTE - 2608585697 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 200x40x20 mm |
| Vekt emballert | 55 g |
| Total lengde | 160 mm |
| Borre diameter | 10 mm |
| Type hale | sekskantet |
| Lengde på kutt | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
125,34 kr Eks. mva
/ stykk
156,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
