Referanser
Bosch:2608628407
Rubix:358722
EAN:3165140358682



Produktinformasjon : V-NOTFRÄS HM 8MM Ø16MM L16MM 90GR - 2608628407 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x38x32 mm |
| Vekt emballert | 67 g |
| Kutte dybde | 16 mm |
| Vekt | 0.06 kg |
| Tang diameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
230,18 kr Eks. mva
/ stykk
287,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
