Referanser
Bosch:2608587319
Rubix:363016
EAN:3165140623827

Produktinformasjon : DIAMANTBORR TORR 52X150MM 1/2 BEST - 2608587319 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 550 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 210x60x60 mm |
| Vekt emballert | 520 g |
| Diameter | 52 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 583,24 kr Eks. mva
/ stykk
1 979,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
