Referanser
Fein:63131421010
Rubix:393515
EAN:4014586333526

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 21 MM -63131421010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 102 g |
| Vekt emballert | 102 g |
| Diameter | 21 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
934,95 kr Eks. mva
/ stykk
1 168,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
