Referanser
Bosch:2607002510
Rubix:360752

Produktinformasjon : BITS-025 T15 XH 49MM 25ST - 2607002510 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 195 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x80x10 mm |
| Vekt emballert | 195 g |
| Lengde | 49 mm |
| Sportykkelse | t15 |
| Sportype | torx-profil |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
627,73 kr Eks. mva
/ stykk
784,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
