Referanser
Bosch:2607001666
Rubix:361182
EAN:3165140301923

Produktinformasjon : BITS-001 T15 152MM - 2607001666 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 21 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 220x50x6 mm |
| Vekt emballert | 21 g |
| Lengde | 152 mm |
| Sportykkelse | t15 |
| Sportype | torx-profil |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
313,60 kr Eks. mva
/ 5 stykk
392,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
