Bits Wera 05066498001

867/1 TORX® Z BO Bits (= with hole)

Se teknisk informasjon

Referanser

Wera:05066498001
Rubix:6029401
EAN:4013288015839
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde25 mm
Sportykkelse8
Sportypetorx-profil

Produktinformasjon : 867/1 Z BO TX 8 x 25 mm - TORX Bits, tamper resistant - 05066498001 WERA


Features: Connection: 1/4 hexagon, suitable for holders according to DIN 3126-D 6,3, ISO 1173. Version: TORX® with hole, extra hard, particularly suitable for screws that must penetrate hard materials (e.g. T-pieces or metal).

Bruksområder

Application: TORX® screws with retaining pin (BO = with hole).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde25 mm
Sportykkelse8
Sportypetorx-profil
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel