Referanser
Bosch:2607001734
Rubix:361211

Produktinformasjon : BITS-003 SEXKANT 5 49MM 3ST - 2607001734 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 35 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 120x50x6 mm |
| Vekt emballert | 35 g |
| Lengde | 49 mm |
| Sportykkelse | hex5 |
| Sportype | hex / allen |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
469,90 kr Eks. mva
/ 5 stykk
587,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
