Referanser
Bosch:2607001612
Rubix:361386

Produktinformasjon : BITS-010 T20 25MM 10ST - 2607001612 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 56 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 150x100x7 mm |
| Vekt emballert | 56 g |
| Lengde | 25 mm |
| Sportykkelse | t20 |
| Sportype | torx-profil |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
126,27 kr Eks. mva
/ stykk
157,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
