Referanser
Bosch:2607001662
Rubix:361180
EAN:3165140301886

Produktinformasjon : BITS-001 T8 152MM - 2607001662 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 22 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 220x50x6 mm |
| Vekt emballert | 22 g |
| Lengde | 152 mm |
| Sportykkelse | t8 |
| Sportype | torx-profil |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
313,60 kr Eks. mva
/ 5 stykk
392,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
