Referanser
Bahco:6709M-3
Rubix:427170
EAN:7314151830656

Produktinformasjon : Pipe 1/4'' Unbrako 6709 3Mm
Egenskaper
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 15 g |
|---|---|
| Lengde | 36 mm |
| Sportykkelse | 3 |
| Sportype | hex / allen |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
