Referanser
Fein:63714048019
Rubix:394176
EAN:4014586246444

Produktinformasjon : FIBERBAND MELLAN -63714048019 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 660x33x4 mm |
|---|---|
| Vekt | 39 g |
| Vekt emballert | 39 g |
| Lengde | 600 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Korn | middels |
Vis UNSPSC/ECL@SS
278,33 kr Eks. mva
/ stykk
347,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
