Referanser
Norton:63642534768
Rubix:6202905
EAN:3157620352525

Produktinformasjon : SLIPEBÅND 100X915 K120 R230 - 63642534768 - NORTON
Slipemidler laget av hardt aluminiumoksyd gir lang levetid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 915 mm |
|---|---|
| Bredde | 100 mm |
| Korn | 120 |
| Applikasjon | industries;grinding;wood and chipboard;backstand sander |
Vis UNSPSC/ECL@SS
823,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 029,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
