Referanser
Bosch:2608605428
Rubix:359116
EAN:3165140162487

Produktinformasjon : SLIPRONDELL BW K80 10ST 115MM - 2608605428 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 79 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 154x137x17 mm |
| Vekt emballert | 79 g |
| Diameter | 115 mm |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
716,20 kr Eks. mva
/ 5 stykk
895,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
