Referanser
Bosch:2608606007
Rubix:359256
EAN:3165140163439

Produktinformasjon : SLIPBAND 60X400MM BFW K60/80/100 3ST - 2608606007 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 51 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 210x70x37 mm |
| Vekt emballert | 50 g |
| Lengde | 400 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
361,84 kr Eks. mva
/ 4 stykk
452,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
