Referanser
Bosch:2608607776
Rubix:365217
EAN:3165140549875

Produktinformasjon : SLIPRULLE 93MMX5M BS K400 - 2608607776 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 110 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 95x50x50 mm |
| Vekt emballert | 110 g |
| Lengde | 5000 mm |
| Bredde | 93 mm |
| Korn | 400 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
111,99 kr Eks. mva
/ stykk
139,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
