Referanser
Bosch:1608620055
Rubix:361601
EAN:3165140047777
Produktinformasjon : SLIPSTIFT KORUND 6MM K60 MEDEL - 1608620055 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 38 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 90x75x24 mm |
| Vekt emballert | 39 g |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
63,55 kr Eks. mva
/ stykk
79,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


