sliper med tange Pferd Tools ZY 4020 6 ADW 24 M5V STEEL

Akselmontert slipeskive ZY 4020 6 ADW 24 M 5 V

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:ZY 4020 6 ADW 24 M5V STEEL
Rubix:6014648
Produsent:31330252
EAN:4007220100028
PFERD Mounted point ZY 4020 6 ADW 24 M 5 V
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter40 mm
Stav diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : ZY 4020 6 ADW 24 M5V PFERD


The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
•Priced per piece, order quantity 5 pieces

Egenskaper

High removal efficiency and reduced grinding times that allow for a reduction in labour costs. M hardness is ranked among the binders providing a great ease of grinding. High geometric stability, constant quality and severe dimensional tolerances.

Bruksområder

Machining of steel surface states.
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter40 mm
Stav diameter6 mm
Lengde20 mm
Korn24
353,00 kr Eks. mva
/ 5 stykk
441,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel