sliper med tange Pferd Tools ZY 0613 3 AWCO 60 J 5 V
Cylindrical Shape Mounted Point
Se teknisk informasjonReferanser
Pferd Tools:ZY 0613 3 AWCO 60 J 5 V
Rubix:6014451
EAN:4007220802175

Produktinformasjon : S-STIFT ZY 0613 3 AWCO 60 J5V TOUGH - 31110138 - PFERD
The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
Bruksområder
Grouting;Grinding out;Leveling;Deburring;Surface work;Work on edges (chamfering, rounding);Work on edges;Fine finishing;Weld dressing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Applikasjon | grouting;grinding out;leveling;deburring;surface work;work on edges (chamfering, rounding);work on edges;fine finishing;weld dressing |
| Lengde | 13 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
465,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
581,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel