Referanser
Bosch:2608640611
Rubix:358457
EAN:3165140194051

Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 184X30MM T36 OPTILINE - 2608640611 - BOSCH
Exterior diameter mm: 184 Ø of
Bore mm: 30
Cutting width (b1) mm / blade body thickness (b2) mm: 2,6/1,6
Number of teeth 36 Model: Standard for wood shape of teeth: ATB Cutting Result: 3
Bruksområder
Wood | ParticlesWood Panel | InsonorizationWood Panels | OSBWood Panels | CompositesWood Materials | Wood TendreWood | Hardwood/Wood | massifWood|Laminated densifiedWood Panels| Plywood/LattedWood | MDF panels with coating
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 430 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 250x220x7 mm |
| Vekt emballert | 430 g |
| Lengde | 184 mm |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 36 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
494,32 kr Eks. mva
/ stykk
617,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
