Referanser
Bosch:2608642497
Rubix:362482
EAN:3165140648226
Produktinformasjon : Sirkelsagbladlad 216X30Mm 48T Exp Wood - 2608642497 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 350x317x12 mm |
|---|---|
| Vekt | 548 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 350x317x12 mm |
| Vekt emballert | 732 g |
| Antall tenner | 48 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
952,82 kr Eks. mva
/ stykk
1 191,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

