Referanser
Bosch:2608637881
Rubix:358288
EAN:3165140067485

Produktinformasjon : STICKSÅGBLAD T 244 D 100ST FÖR TRÄ - 2608637881 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 512 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 104x51x50 mm |
| Vekt emballert | 500 g |
| Lengde | 100 mm |
| Type | stikksagblad |
| Total lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 834,85 kr Eks. mva
/ stykk
2 293,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
