Referanser
Bosch:2608640614
Rubix:358458
EAN:3165140194082

Produktinformasjon : Sirkelsagbladlad Optiline Ø190X20Mm 48Vt - 2608640614 - Bosch
Outer diameter in inches: 7 1/2
Outer diameter mm: 190Ø d’
Bore mm: 20 With reducing ring mm: 16
Cutting width (b1) mm / blade body thickness (b2) mm: 2.6/1.6
Number of teeth: 48 Model: Standard for Wood Tooth shape: ATB Cut quality: 4
Bruksområder
Wood|ParticleboardWood|Soundproofing panelsWood|Fibragglo panelsWood|Composite materialsWood|SoftwoodWood|Hardwood/Solid woodWood|Densified laminated panelsWood|Plywood/LattéWood|Coated MDF panels
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 460 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 250x230x10 mm |
| Vekt emballert | 460 g |
| Lengde | 190 mm |
| Materiale | hardened steel |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 48 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
539,96 kr Eks. mva
/ stykk
674,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel