Referanser
Bosch:2608640774
Rubix:358475
EAN:3165140239851

Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 130X16MM 9T SPEEDLINE WOOD - 2608640774 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 161 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 216x194x12 mm |
| Vekt emballert | 221 g |
| Lengde | 130 mm |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 9 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
331,30 kr Eks. mva
/ stykk
414,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
