Referanser
Bosch:2608633A42
Rubix:358311
EAN:3165140264259

Produktinformasjon : STICKSÅGBLAD T144DP 100ST - 2608633A42 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 796 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 104x50x50 mm |
| Vekt emballert | 769 g |
| Lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 252,16 kr Eks. mva
/ stykk
2 815,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
