Referanser
Bosch:2608656263
Rubix:358140
EAN:3165140235556

Produktinformasjon : Bajonett Special/P S 628 Df 5Xbim150X4,2 - 2608656263 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 90 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 215x52x5 mm |
| Vekt emballert | 85 g |
| Lengde | 150 mm |
| Type | bajonettsagblad |
| Total lengde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 629,60 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 037,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
