Referanser
Bosch:2608628374
Rubix:358906
EAN:3165140358354

Produktinformasjon : NOTFRÄS HM 8MM L32 B12MM - 2608628374 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 65 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 101x37x33 mm |
| Vekt emballert | 63 g |
| Diameter | 12 mm |
| hale diameter | 8 mm |
| Total lengde | 62 mm |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
224,80 kr Eks. mva
/ stykk
281,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
