Referanser
Fein:63127343010
Rubix:393328
EAN:4014586279862

Produktinformasjon : HM 63 MM QuickIN MAX -63127343010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x147x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 599 g |
| Vekt emballert | 599 g |
| Total lengde | 101 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 529,20 kr Eks. mva
/ stykk
3 161,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
