Referanser
Dewalt:DT9448-QZ
Rubix:6186814
Produsent:DT9448-QZ
EAN:5035048060155

Produktinformasjon : SDS MAX 45X570X450 4-SKJÆRS DT9448-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 570 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 45 mm |
| Lengde på kutt | 450 mm |
| Hus materiale | stål |
| Type hale | sds max |
| hale diameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 554,94 kr Eks. mva
/ stykk
3 193,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel