Referanser
Bosch:1618596181
Rubix:364123
EAN:3165140027892

Produktinformasjon : Hammerbor Sds+ 12X160mm - Bosch 1618596181
HAMMERBOR SDS P-5 12X260MM
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 86 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 260x28x15 mm |
| Vekt emballert | 88 g |
| Total lengde | 165 mm |
| Borre diameter | 12 mm |
| Lengde på kutt | 100 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds plus |
Vis UNSPSC/ECL@SS
465,75 kr Eks. mva
/ 5 stykk
582,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
