Referanser
Bosch:2608585856
Rubix:361046
EAN:3165140520911

Produktinformasjon : METALLBOR HSS-CO S 6.5X101MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 101 mm |
| Lengde på kutt | 63 mm |
| Skafttype | konisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
72,55 kr Eks. mva
/ stykk
90,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
