Twist bor GISS Cutline 860719
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:844444
GISS Cutline:860719
Rubix:6345361
EAN:3660338155383

Dokumenter
Produktinformasjon : 860719 DRILL - HSS TINBD - D.8,0 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 117 mm |
| Lengde på kutt | 75 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | tinbd |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
878,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 098,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel