Referanser
Ruko:250045T
Rubix:6019798
EAN:4007140068149




Dokumenter
Produktinformasjon : Twist Drill DIN 338 4.5 mm HSS-TiN - 250045T - RUKO
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 80 mm |
| Lengde på kutt | 47 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Overflatebehandling | tin |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Maskinerings materiale | steel;rust-resistant steel;brass;bronze;plastic;cast iron |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
131,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
163,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel