Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS106-100
Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS106-100
Rubix:6012882
EAN:7314150295418

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 3.1/8'' - NS106-100
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3296 g |
|---|---|
| Åpning | 124 mm |
| Lengde | 350 mm |
| Vekt | 3250 g |
| Størrelse | 3-1/8' |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 845,58 kr Eks. mva
/ stykk
8 556,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
